Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranný náter podvozka

Ochranný náter podvozka
OCHRANA PODVOZKU CIERNA 1000ML

Obj. č. 0892072

EAN 4056807831039

Cena za zvolené balenie
Ochranný náter podvozka

Obj. č. 0892072

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bitúmenová náterová hmota s obsahom rozpúšťadiel, neprelakovateľná
  • S dlhodobou ochranou a protihlukovým účinkom

  • Odolnosť voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a zásadám
Upozornenie

Po použití otočte nádobu s aerosólom hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni. Nestriekajte na kĺby, motory, prevodovky a brzdové systémy. Prevádzkový tlak 3 až 6 barov pri aplikácii pomocou pištole na ochranu podvozka, obj. č.: 0891110640.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na opravu a ochranu skrytých plôch, ktoré nie je potrebné natierať farbou. Mimoriadne vhodný ako hmota na tlmenie hučania pri vonkajších aplikáciách vrátane napr. podbehov kolies, podvozka atď.

Pokyny

Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Povrch musí byť suchý, bez hrdze, nečistôt a mastnoty. Optimálna vzdialenosť sprejovania je 30 cm. Pri nanášaní hrubších vrstiev nechajte produkt medzi jednotlivými vrstvami vyschnúť. Prevádzkový tlak: 3 – 6 barov.

Chemický základ

Bitúmen

Je potrebná príprava podkladu

Suché, bez prachu a mastnoty

Obsah

1000 ml

Hmotnosť obsahu

1098 g

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Čierna

Podiel pevných častíc min.

66 %

Teplotná odolnosť min./max.

-25 do 80 °C

Podmienka pre preschnutie

pri teplote 20°C, 400μ vlhkosť

Rozprašovacia vzdialenosť min.

20 cm

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 20°C

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

75 min

Doba schnutia

2,5 h

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 20°C

Hustota

1,09 kg/m³

Teplota vznietenia

200 °C

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Teplotný rozsah použitia min.

-25 °C

Teplotná odolnosť min.

-25 °C

Rozprašovacia vzdialenosť max.

30 cm

Umožňuje pretretie/prelakovanie

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sprejová pištoľ na ochranu podvozku Na nanášanie výrobkov na ochranu proti štrku a ochranu podvozku obsahujúcich rozpúšťadlá

PISTOL NA UBS

Na nanášanie prostriedkov na ochranu pred kamienkami a ochranných náterov obsahujúcich rozpúšťadlá.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie