Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranný profil na hrany

Ochranný profil na hrany
LISTA GUMENA OKRAJOVAA

Obj. č. 09610025

EAN 4011231875301

Cena za zvolené balenie
Ochranný profil na hrany

Obj. č. 09610025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profily sú flexibilné a možno ich zatlačiť na miesto rukou.

Vysoká odolnosť voči ozónu, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, zásadám a slabým kyselinám

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napríklad na ochranu oceľových hrán

Min./max. rozsah upnutia

1-2 mm

Šírkaxvýška

6,5 x 9,5 mm

Dĺžka

10 m

Verzia

Skovovou vložkou, 16 × 0,3mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 70 °C

Tvrdosť Shore A

78

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC mäkký

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie