Ochranný profil na hrany
Ochranný profil na hrany
LISTA GUMENA OKRAJOVAA
Obj. č. 09610027
EAN 4011231875325
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profily sú flexibilné a možno ich zatlačiť na miesto rukou.
Vysoká odolnosť voči ozónu, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, zásadám a slabým kyselinám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Napríklad na ochranu oceľových hrán
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 1-3 mm |
Šírkaxvýška | 9 x 14,7 mm |
Dĺžka | 10 m |
Verzia | Skovovou vložkou, 26 × 0,5mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 70 °C |
Tvrdosť Shore A | 78 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Materiál | Polyvinylchlorid – PVC mäkký |
Farba | Čierna |