Ochranný profil na hrany
Ochranný profil na hrany
LISTA GUMENA OKRAJOVAA
Obj. č. 0961003
EAN 4011231875332
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profily sú flexibilné a možno ich zatlačiť na miesto rukou.
Vysoká odolnosť voči ozónu, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, zásadám a slabým kyselinám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Napríklad na ochranu oceľových hrán
![]() | |
Upínací rozsah | 1,5 mm |
Šírkaxvýška | 4 x 10 mm |
Dĺžka | 10 m |
Verzia | Plná guma |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Tvrdosť Shore A | 70 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Materiál | EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk) |
Farba | Čierna |