Ochranný profil na hrany, oranžový
Ochranný profil na hrany, orez. na potrebnú dĺžku
PROFIL NA OCHR-HRAN-B19CMXH19CMXL240CM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chráni hrany prepravovaného tovaru pred poškodením (vertikálne a horizontálne)
Určené predovšetkým pre tovar náchylný na poškodenie pôsobením tlaku
Chráni priväzovacie vybavenie pred rýchlym opotrebovaním
Ochranný profil na hrany chráni látku pred ostrými hranami
Materiál má vysokú pružnosť/stabilitu, vďaka čomu je robustný, má dlhú životnosť a odolný voči poškodeniu
Hrúbka materiálu 19 mm (dvojitý úplet)
Profil možno orezať na potrebnú dĺžku pomocou bežných nástrojov a prispôsobiť ho individuálnym požiadavkám aplikácie.
Vhodný na zabezpečovanie nákladu
Tovar na paletách, ako sú napr. porobetónové bloky, kamenné dosky, dlažobné kocky, strešné krytiny, debny na nápoje, dokončené betónové diely, preklady do stien, zabalený tovar atď.
Informácie pre hromadné objednávky.
Každá paleta zahŕňa:
- Dĺžka 80 cm: 126 ks
- Dĺžka 120 cm: 124 ks
Hárky údajov(X)
Ideálny pre prepravné spoločnosti, prepravcov, stavebníctvo GALA, obrábačov kovov, drevársky priemysel, pokrývačov striech, stavebných dodávateľov atď.
Šírkaxvýška | 190 x 190 mm |
Dĺžka | 240 cm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Oranžová |