Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranný profil na hrany, oranžový

Ochranný profil na hrany, orez. na potrebnú dĺžku
PROFIL NA OCHRANU HRAN-B19CMXH19CMXL80CM

Obj. č. 071392 508

EAN 4056807241616

Cena za zvolené balenie
Ochranný profil na hrany, oranžový

Obj. č. 071392 508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zabezpečenie paliet a prepravu stavebného materiálu

Chráni hrany prepravovaného tovaru pred poškodením (vertikálne a horizontálne)


Určené predovšetkým pre tovar náchylný na poškodenie pôsobením tlaku



Chráni priväzovacie vybavenie pred rýchlym opotrebovaním


Ochranný profil na hrany chráni látku pred ostrými hranami



Materiál má vysokú pružnosť/stabilitu, vďaka čomu je robustný, má dlhú životnosť a odolný voči poškodeniu


Hrúbka materiálu 19 mm (dvojitý úplet)



Profil možno orezať na potrebnú dĺžku pomocou bežných nástrojov a prispôsobiť ho individuálnym požiadavkám aplikácie.



Vhodný na zabezpečovanie nákladu


Tovar na paletách, ako sú napr. porobetónové bloky, kamenné dosky, dlažobné kocky, strešné krytiny, debny na nápoje, dokončené betónové diely, preklady do stien, zabalený tovar atď.

Upozornenie

Informácie pre hromadné objednávky.


Každá paleta zahŕňa:


  • Dĺžka 80 cm: 126 ks

  • Dĺžka 120 cm: 124 ks
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny pre prepravné spoločnosti, prepravcov, stavebníctvo GALA, obrábačov kovov, drevársky priemysel, pokrývačov striech, stavebných dodávateľov atď.

Šírkaxvýška

190 x 190 mm

Dĺžka

80 cm

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Oranžová

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie