Očká kabínového háku
Oceľ, zinok, skr. záv. do dr. pre očko kabín. háku
SKR ZAVESNA DREVO A2K D4,9 25X8
Obj. č. 5067000111
EAN 4062856413201
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | HOGWD4,9 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 16 mm |
Priemer stopky (d2) | 4,0 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 16 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 12,5 kg |
Priemer hmoždinky | 6 mm |