Očká kabínového háku
Oceľ, zinok, skr. záv. do dr. pre očko kabín. háku
SKR ZAVESNA DREVO A2K D5,8 30X10
Obj. č. 5067000113
EAN 4062856413225
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | HOGWD5,8 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 16 mm |
Priemer stopky (d2) | 5,8 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 21,6 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 35 kg |
Priemer hmoždinky | 8 mm |