Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Očko na ťahanie kábla s ochrannou krytkou

Káblová pančucha s vyrovnaním skrútenia
LANKO S HAKOM A OCKOM

Obj. č. 0975850180

EAN 4061975268457

Cena za zvolené balenie
Očko na ťahanie kábla s ochrannou krytkou

Obj. č. 0975850180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje vťahovanie káblov pomocou kolíka bez ich poškodenia
  • Flexibilné očko vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s ∅ 1,5 mm

  • Jednoduché pripevnenie kábla k očku

  • S vyrovnaním skrútenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre rúru (EN)

EN40, EN32, EN25, EN20

Zaťaženie v ťahu

120 kg

Verzia

S hákom

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie