Očko/vidlicový kľúč
Očko/vidlicový kľúč, palcový
KLUC OCKO / VIDLICOVY 13/16
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátky typ
- Profil: Strana s očkom, 12 hrán POWERDRIV
- Norma: DIN 3113A/ISO 3318/773
- Materiál: Chróm-vanádiová oceľ
- Povrch: pochrómovaný, hlavy a očko leštené
- Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie čeľuste o 15°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 13/16 inch |
Dĺžka (L) | 250 mm |
Hrúbka očka (a1) | 12,5 mm |
Hrúbka vidlice (a2) | 8 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b) | 47 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 32,2 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!