Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Očko/vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY  9/16 Očko/vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY  9/16 Očko/vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY  9/16 Očko/vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY  9/16
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Očko/vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY  9/16 - 1
Očko/vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY  9/16 - 2
Očko/vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY  9/16 - 3
Očko/vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY  9/16 - 4

Očko/vidlicový kľúč

Očko/vidlicový kľúč, palcový
KLUC OCKO / VIDLICOVY 9/16
ZEBRA

Obj. č. 071330306
EAN 4024835153140

Cena za zvolené balenie
Očko/vidlicový kľúč

Obj. č. 071330306

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátky typ
  • Profil: Strana s očkom, 12 hrán POWERDRIV

  • Norma: DIN 3113A/ISO 3318/773

  • Materiál: Chróm-vanádiová oceľ

  • Povrch: pochrómovaný, hlavy a očko leštené

  • Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie čeľuste o 15°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

9/16 inch

Dĺžka (L)

180 mm

Hrúbka očka (a1)

9,5 mm

Hrúbka vidlice (a2)

6 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b)

31 mm

Vonkajší priemer očka (d)

21,6 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada očko/vidlicových kľúčov, pal. Krátky typ, 8 ks

OCKO-VIDLICOVY KLUC SADA 12HRAN 8KS

ZEBRA
x 1 ks
Sada očko/vidlicových kľúčov, pal. Krátky typ, 12 ks

OCKO-VIDLICOVY KLUC SADA 12HRAN 12KS

ZEBRA