Očko/vidlicový kľúč, palcový
Očkový/vidlicový kľúč, palec, extra dlhý
OCKO-VIDLICOVY KLUC EXTRA DLHY 1"
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Palcový dizajn, extra dlhý tvar
- Objímka: Strana s očkom POWERDRIV, 12 hrán
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
- Povrch: pochrómovaný, leštené hlavy a očko
- Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie hlavy o 15°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča | 1 inch |
Dĺžka (L) | 400 mm |
Hrúbka očka (a1) | 19 mm |
Hrúbka vidlice (a2) | 12 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b) | 52.7 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 37.5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |