Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Očko/vidlicový kľúč, palcový

Očkový/vidlicový kľúč, palec, extra dlhý
OCKO-VIDLICOVY KLUC EXTRA DLHY 11/16"

Obj. č. 0713308106
EAN 4062856413805

Cena za zvolené balenie
Očko/vidlicový kľúč, palcový

Obj. č. 0713308106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Palcový dizajn, extra dlhý tvar
  • Objímka: Strana s očkom POWERDRIV, 12 hrán

  • Materiál: Chróm-vanádová oceľ

  • Povrch: pochrómovaný, leštené hlavy a očko

  • Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie hlavy o 15°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

11/16 inch

Dĺžka (L)

280 mm

Hrúbka očka (a1)

14 mm

Hrúbka vidlice (a2)

8.5 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b)

38.4 mm

Vonkajší priemer očka (d)

26.5 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie