Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®
Račňový očko-vidlicový kľúč, metrický, priamy
KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW19
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovný, štíhly tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Špeciálny nástroj s očkovým a otvoreným koncom
- Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky
- Račňa na konci s očkom sa používa na utiahnutie najbežnejších typov skrutiek
- Koniec s očkom je precízne ozubený 72 zubami na rýchle a ľahké uťahovanie
- Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča
- Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť račňového očko-vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie
Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú kľúče vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča (SW) | 19 mm |
Dĺžka (L) | 248 mm |
Hrúbka vidlice (a1) | 11,2 mm |
Hrúbka očka (a2) | 8,7 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 39,7 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 32,5 mm |
Max.krútiaci moment (F max.) | 261 Nm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |