Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 - 1
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 - 2
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 - 3
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 - 4
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34 - 5

Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Očko/vidlicový kľúč, veľmi dlhý
KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW34
ZEBRA

Obj. č. 071330834
EAN 4047376612303

Cena za zvolené balenie
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Obj. č. 071330834

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne dlhá, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Mimoriadne dlhý račňový očkový a vidlicový kľúč


  • Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky

  • Očkový koniec s 15° zalomením umožňuje utiahnutie najbežnejších typov skrutiek v zapustených polohách

  • Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje jemnú a rýchlu prácu

  • Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča

  • Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie


Dizajn v súlade s normami


  • Nástroj spĺňa normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pre skrutkovacie nástroje


Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť očko-vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

34 mm

Dĺžka (L)

520 mm

Hrúbka očka (a1)

23 mm

Hrúbka vidlice (a2)

15 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b)

70 mm

Vonkajší priemer očka (d)

53 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava očko/vidlicových kľúčov, extra dlhé 11 ks

SADA OCKO / VID. KLUC. EXTRA DLHY 11DIEL

ZEBRA
Extra-long shape, professional quality ZEBRA® tool
x 1 ks
Súprava očko/vidlicových kľúčov, extra dlhé 12 kusov

SADA OCKO / VID. KLUC. EXTRA DLHY 12DIEL