Očkový kľúč VDE
Očkový kľúč VDE, znížený stred, EN 60900
KLUC OCKOVY VDE 18MM
Obj. č.
0715002318
EAN 4065746393553
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaný očkový kľúč na prácu s dielmi pod napätím
Robustný rúrkový kľúč podľa VDE
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Zakrivený tvar umožňuje skrutkovanie na ťažko prístupných miestach
- Dvojfarebne potiahnutá rukoväť pre optimálnu izoláciu a bezpečné uchopenie
Upozornenie
Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča (A) | 18 mm |
Vonkajší priemer očka (B) | 34,5 mm |
Priemer kľučky (C) | 27 mm |
Dĺžka (L1) | 237 mm |
Dĺžka kľučky (L2) | 136 mm |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 7447 |
Výška (H) | 26 mm |