Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Očkový kľúč pre olejový filter pre Ford, PSA a Jaguar

Kľúč na olejový filter pre Ford, PSA, Jaguar
SADA KLUCOV NA OLEJ. FILTER FORD,PSA

Obj. č. 1952003190

EAN 4058794287004

Cena za zvolené balenie
Očkový kľúč pre olejový filter pre Ford, PSA a Jaguar

Obj. č. 1952003190

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne tvarovaný kľúč pre ťažko dosiahnuteľný profil na kryte olejového filtra.
  • Pomocou profilu ½" utiahnite veko momentom 25 Nm podľa špecifikácie výrobcu
Upozornenie

Používa sa ako OEM 303-1579/dĺžka približne 250 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ford 2.0 TDCi (DW10C) (od roku 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (od roku 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max

  • Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (od roku 2009), 2.2 HDI (DW12C) (od roku 2010), C4 – C5 – C8 – DS4 – DS5, 308 – 3008 – 407 – 508 – 5008 – RCZ

  • Jaguar XF 2.2D (od roku 2012)

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Hmotnosť výrobku (na kus)

511,000 g

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Ford, Peugeot, Jaguar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie