Očkový kľúč so štvorcovým zasúvacím kolíkom 14 × 18 mm
KLUC OCKOVY-SO STVORHRANOM-19MM-14X18MM
Obj. č. 0714750919
EAN 4065746693158
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na montážne práce v stiesnených priestoroch
- S poistným čapom na štvorcovej konzole na rýchlu výmenu nástrojov
Hárky údajov(X)
![]() | |
Štvorec zasúvacieho kolíka | 14x18 mm |
Veľkosť upnutia | 19 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 66,1 mm |
Dĺžka hlavy (L2) | 41,1 mm |
Priemer hlavy (D1) | 30,6 mm |
Výška štvorhranu (D2) | 14,0 mm |
Upínanie v palcoch | 1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!