Očkový račňový kľúč
Račňový očkový kľúč, zalomený
KLUC RACNOVY OCKOVY SW13X17
Obj. č.
071423 27
EAN 4011231712606
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dizajn: metrický, plochý, zalomený
- Profil: Upravený dvojitý šesťhran POWERDRIV, 24 zubov, reverzné uťahovanie vpravo/vľavo s poistným tlačidlom
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: matne pochrómovaný
- Geometria: Strana s očkom zalomená približne o 38º, uhol otáčania 22º
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča | 13x17 mm |
Dĺžka (L) | 255 mm |
Hrúbka očka (a1) | 14,5 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 14,5 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 32 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 34 mm |
Doťahovací moment min./max. (F max) | 107-201 Nm |