Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odbočovacia spojka, rozpojiteľná

Odbočovacia spojka, rozpojiteľná
ODBOCKA 4,0 ZLTA UVOLNITELNA

Obj. č. 0555953
EAN 4011231457590

Cena za zvolené balenie
Odbočovacia spojka, rozpojiteľná

Obj. č. 0555953

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre odbočovacie spoje v akejkoľvek potrebnej polohe

Jednoduché použitie – stačia kombinované kliešte

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Elektrické príslušenstvo vozidla

Prierez drôtu

4 mm²

Farba

Žltá

Menovité napätie max.

300 V/DC

Teplotný rozsah použitia max.

105 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kombinované kliešte DIN ISO 5746

KLIESTE KOMBINOVANE L180MM

ZEBRA
Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov