Odbočovacia spojka, rozpojiteľná
Odbočovacia spojka, rozpojiteľná
SPOJKA ROZPOJITELNA CERVENA(0,5-0,75SMM)
Obj. č.
0555951
EAN 4011231457477
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre odbočovacie spoje v akejkoľvek potrebnej polohe
Jednoduché použitie – stačia kombinované kliešte
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Elektrické príslušenstvo vozidla
Prierez drôtu min./max. | 0,5-0,75 mm² |
Farba | Červená |
Menovité napätie max. | 300 V/DC |
Teplotný rozsah použitia max. | 105 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!