Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oddeľovacia membrána CERAfix® 205

Oddeľovacie rúno CERAfix 205
ZVUKOVA IZOLACIA (CERAFIX-205)-25M

Obj. č. 5875100205

EAN 4047376968257

Cena za zvolené balenie
Oddeľovacia membrána CERAfix® 205

Obj. č. 5875100205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na izolovanie napätia pri pokladaní dlaždíc a prírodného kameňa alebo parkiet, laminátovej podlahy a kobercov

Jednoduchá aplikácia


  • Jednoduché rozvinutie a položenie

  • Možno pokladať bez vzniku záhybov

  • Minimálna pozdĺžna a priečna rozpínavosť


Vhodné pre nové budovy a renovácie

Upozornenie

Izoláciu CERAfix 205 likvidujte ako stavebný odpad.

Oblasť použitia

Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie napätia pri pokladaní dlaždíc, prírodného kameňa, parkiet pripravených na použitie, masívnych parkiet a laminátu. Na rovné aj kritické povrchy alebo povrchy so zvyškami lepidla a vysoko priľnavé potery, napríklad tie, ktoré sa bežne vyskytujú pri renováciách. Pomocou izolácie CERAfix 205 sa môžu premosťovať mikrotrhliny a zmršťovacie trhliny v minerálnych povrchoch do šírky 0,5 mm. Vysoký stupeň odolnosti oddeľovacieho rúna voči praskaniu znižuje napätie z povrchu a chráni pred ním následný krycí povrch. Pomocou oddeľovacieho rúna na obkladaných povrchoch je možné vytvoriť väčšie veľkosti poľa bez vytvorenia vizuálne nepríťažlivých dilatačných škár.


CERAfix® 205 je ukladaný povrch s rovnomernou nasiakavosťou, čo znamená, že je možné zamedziť šmykovému napätiu spôsobenému nerovnomerným tvrdnutím lepidla.

Pokyny

Povrch musí byť suchý, vhodný na lepenie a rovný. Staré krytiny musia zaistiť dostatočnú priľnavosť na povrch, čo je dôvod, prečo sa staré voľné textilné alebo elastické krytiny musia prilepiť na miesto. Voľné staré keramické krytiny sa musia odstrániť a vyrovnať. Staré parkety sa vo všeobecnosti musia obrúsiť. Nasiakavé a mierne pieskovité cementové, sadrové, betónové, omietané, sadrokartónové, murivové a podobné povrchy natrite základným náterom CERAfix 101, CERAfix 102 alebo CERAfix 103. Rúnové pásy sa najprv umiestnia tak, aby boli voľné, a odrežú s hrubým obrysom. Na lepenie naneste rovnomernú vrstvu lepidla CERAfix 403 LFX; vložte pásy a dôkladne pritlačte valčekom.

Materiál

PES – polyester

Farba

Zelenkastá

Celková hrúbka

0,8 mm

Dĺžka vo zvitku

25 m

Šírka zvitku

1 m

Plošná hmotnosť na m²

0,16 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie