Oddeľovacia páska
Tesniaca páska, oddeľovacia
TESNIACA PASKA DECUPL-3MM-W60MM-L30M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne vysoké namáhanie tlakom
- Testované namáhanie tlakom, zodpovedá typu 7 podľa IFBS Info 4.02.
- Upevňovacie prvky stláčajú pásku len minimálne, a preto zaručuje tepelné oddelenie dvoch komponentov
V súlade so smernicami EnEV a nariadením o tepelnej ochrane
Minimalizuje stratu tepla, vďaka čomu pomáha znižovať náklady.
Veľmi vysoká úroveň adhéznej pevnosti
- Páska bezpečne priľne k povrchu
- Výnimočne vysoký spoj medzi lepidlom a penou
Vynikajúca odolnosť voči starnutiu
Maximálna spoľahlivosť pri dlhodobej aplikácii.
Samolepivosť je len dočasná pomôcka pri montáži. Páska sa musí mechanicky pripevniť medzi prvkami.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na tepelné oddelenie a blokovanie v konštrukciách z ľahkých kovov. Používa sa v stavebných konštrukciách a sendvičových prvkoch, zvlnených a lichobežníkových profiloch, oceľových kazetách a pripevnených fasádových prvkoch. Môže sa používať na stenách a stropoch.
Materiál | Polyetylénová pena suzavretými pórmi |
Základ lepidla | Syntetický kaučuk |
Farba | Sivá |
Celková hrúbka | 3 mm |
Dĺžka vo zvitku | 30 m |
Šírka | 60 mm |
Trieda stavebného materiálu | E |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa ENISO13501-1 |
Napätie v tlaku | 347 kPa |
Podmienka pre napätie v tlaku | Pri stlačení 10% |
Objemová hmotnosť | 250 kg/m³ |
Tepelná vodivosť λ | 0.055 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 10°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 20°C |