Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oddeľovacia páska

Tesniaca páska, oddeľovacia
TESNIACA PASKA DECUPL-3MM-W80MM-L30M

Obj. č. 0875305080
EAN 4050642679429

Cena za zvolené balenie
Oddeľovacia páska

Obj. č. 0875305080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaca, rozmerovo stabilná oddeľovacia páska na minimalizovanie tepelných mostov v ľahkých kovových konštrukciách zodpovedajúca typu 7 podľa IFBS.

Mimoriadne vysoké namáhanie tlakom


  • Testované namáhanie tlakom, zodpovedá typu 7 podľa IFBS Info 4.02.

  • Upevňovacie prvky stláčajú pásku len minimálne, a preto zaručuje tepelné oddelenie dvoch komponentov


V súlade so smernicami EnEV a nariadením o tepelnej ochrane


Minimalizuje stratu tepla, vďaka čomu pomáha znižovať náklady.



Veľmi vysoká úroveň adhéznej pevnosti


  • Páska bezpečne priľne k povrchu

  • Výnimočne vysoký spoj medzi lepidlom a penou


Vynikajúca odolnosť voči starnutiu


Maximálna spoľahlivosť pri dlhodobej aplikácii.

Upozornenie

Samolepivosť je len dočasná pomôcka pri montáži. Páska sa musí mechanicky pripevniť medzi prvkami.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tepelné oddelenie a blokovanie v konštrukciách z ľahkých kovov. Používa sa v stavebných konštrukciách a sendvičových prvkoch, zvlnených a lichobežníkových profiloch, oceľových kazetách a pripevnených fasádových prvkoch. Môže sa používať na stenách a stropoch.

Materiál

Polyetylénová pena suzavretými pórmi

Základ lepidla

Syntetický, prírodný kaučuk

Farba

Sivá

Celková hrúbka

3 mm

Dĺžka vo zvitku

30 m

Šírka

80 mm

Trieda stavebného materiálu

E – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa ENISO13501-1

Napätie v tlaku

347 kPa

Podmienka pre napätie v tlaku

Pri stlačení 10%

Objemová hmotnosť

250 kg/m³

Tepelná vodivosť λ

0.055 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 10°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie