Oddeľovacia vidlica
Oddeľovacia vidlica
VIDLICA ODDELOVACIA PRE CAP 18MM
Obj. č. 071552 33
EAN 4011231742719
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uvoľňovanie hláv tiahla, tlmičov nárazov, hlavných pák riadenia, guľových kĺbov atď.
- Jednoduchý, univerzálny oddeľovací nástroj Vidlica s klinovým tvarom umožňuje rýchlu, efektívnu prácu.
- Oddeľovacia vidlica sa môže umiestniť v mimoriadne stiesnených priestoroch. Diely sa oddeľujú údermi na koniec rukoväti alebo pomocou páky.
- Oddeľovacia vidlica sa často môže použiť namiesto špeciálnych nástrojov, a preto je úspornejšia.
- Zápustkovo kovaná vidlica
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Šírka roztvorenia (A) | 18 mm | 
| Dĺžka (B) | 340 mm | 
| Hĺbka upnutia (C) | 70 mm | 
| Priemer kľučky (D) | 20 mm |