Oddeľovacia vidlica
Oddeľovacia vidlica
VIDLICA ODDELOVACIA PRE CAP 23MM
Obj. č. 071552 34
EAN 4011231742726
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uvoľňovanie hláv tiahla, tlmičov nárazov, hlavných pák riadenia, guľových kĺbov atď.
- Jednoduchý, univerzálny oddeľovací nástroj Vidlica s klinovým tvarom umožňuje rýchlu, efektívnu prácu.
- Oddeľovacia vidlica sa môže umiestniť v mimoriadne stiesnených priestoroch. Diely sa oddeľujú údermi na koniec rukoväti alebo pomocou páky.
- Oddeľovacia vidlica sa často môže použiť namiesto špeciálnych nástrojov, a preto je úspornejšia.
- Zápustkovo kovaná vidlica
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka roztvorenia (A) | 23 mm |
Dĺžka (B) | 340 mm |
Hĺbka upnutia (C) | 73 mm |
Priemer kľučky (D) | 20 mm |