Oddeľovacia vidlica
Oddeľovacia vidlica
VIDLICA ODDELOVACIA PRE CAP 29MM
Obj. č. 071552 35
EAN 4011231742733
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uvoľňovanie hláv tiahla, tlmičov nárazov, hlavných pák riadenia, guľových kĺbov atď.
- Jednoduchý, univerzálny oddeľovací nástroj Vidlica s klinovým tvarom umožňuje rýchlu, efektívnu prácu.
- Oddeľovacia vidlica sa môže umiestniť v mimoriadne stiesnených priestoroch. Diely sa oddeľujú údermi na koniec rukoväti alebo pomocou páky.
- Oddeľovacia vidlica sa často môže použiť namiesto špeciálnych nástrojov, a preto je úspornejšia.
- Zápustkovo kovaná vidlica
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka roztvorenia (A) | 29 mm |
Dĺžka (B) | 360 mm |
Hĺbka upnutia (C) | 75 mm |
Priemer kľučky (D) | 22 mm |