Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odhrdzovač Rost-Off

Odhrdzovač, Rost Off
ODHRDZOVAC-(ROST-OFF)-5L

Obj. č. 0890300

EAN 4045989333967

Cena za zvolené balenie
Odhrdzovač Rost-Off

Obj. č. 0890300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný odhrdzovač

Vysoká kapilárna aktivita


  • Optimálne vlastnosti prenikania zaistia vysoký stupeň prenikania do hrdze, takže je možné odstrániť aj odolné, hrdzavé skrutkové spoje


Optimálne odstránenie hrdze


  • Preniká do hrdze a uvoľňuje zaseknuté skrutky a matice


Vynikajúce odpudenie vody


  • Odpudzuje vlhkosť a preniká cez ňu, napríklad v prípade problémov s kontaktom


Aditíva na ochranu proti korózii zaistia optimálnu ochranu pred koróziou


  • Poskytuje trvalú ochranu pred ďalšou koróziou


Bez obsahu živice a kyseliny



Neobsahuje silikón



Kompatibilné s gumou a tesneniami

Upozornenie

Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. V prípade potreby vyskúšajte materiálovú kompatibilitu na časti, ktorá nie je viditeľná.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie zhrdzavených skrutkových spojení na osobných a nákladných automobiloch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch, zostavách a zariadeniach

Pokyny

Nasprejujte časti, ktoré sa majú ošetriť, a chvíľu počkajte, kým odhrdzovač začne pôsobiť. V prípade húževnatého spojenia zopakujete aplikáciu a v prípade potreby predĺžte čas penetrácie.

Obsah

5 l

Obal

Kanister

Teplotný rozsah použitia min.

-10 °C

Teplotný rozsah použitia max.

140 °C

Viskozita základného oleja, kinematická

16,5 mm²/s

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 40°C

Chemický základ

Minerálny olej

Neobsahuje silikón.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plniaci systém REFILLO®

DOZA TLAKOVA ROST OFF REFILLO

Bezpečný a úsporný systém na manuálne dopĺňanie dóz rozprašovačov s aktívnymi prísadami a stlačeným vzduchom.
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kohútik Závit DN 45 pre 5 l a 10 l plastové kanistre

KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 5L

Kohútik umožňuje rýchle a jednoduché plnenie a vypúšťanie kvapalín a pomáha rýchlo dávkovať veľké množstvá kvapalín v krátkom čase.
x 1 ks
Prázdna nádoba so striekacou pištoľou Rost Off Plus

ROZPRASOVAC 500ML

Uzamykateľná regulačná dýza umožňuje všetky nastavenia od hmly po prúd
x 1 ks
Plniaca stanica na stlačený vzduch Refillo® Combi

STANICA PLNIACA REFILLO

Na rýchle a jednoduché tlakové plnenie nádob REFILLO & REFILLOmat
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie