Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odhrdzovač Rost-Off Plus

ODHRDZOVAC-ROST OFF PLUS-400ML

Obj. č. 0893140400

EAN 4068362294082

Cena za zvolené balenie
Odhrdzovač Rost-Off Plus

Obj. č. 0893140400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný odstraňovač hrdze s vynikajúcimi vlastnosťami v oblasti mazania a ochrany voči korózii
  • Vynikajúce vlastnosti v oblasti vzlínania a penetrácie na rýchle odstránenie hrdze a následnú demontáž

  • Optimálne vzlínacie vlastnosti zabezpečujú vysoký stupeň penetrácie do hrdze, t. j. uvoľnia sa aj výrazne zhrdzavené skrutkové spoje

  • Účinne vytláča vodu a vlhkosť

  • Vynikajúca ochrana voči opotrebeniu vďaka špeciálnym aditívam a klzkému nitridu bóru

  • Veľmi dobrá ochrana voči korózii vďaka špeciálnym proti koróznym aditívam

  • Multifunkčná striekacia hlavica na cielené a široké nanášanie výrobku

  • Bez obsahu živice a kyseliny

  • Neobsahuje silikón

  • Dobrá kompatibilita s gumou, náterovými farbami a elastomérmi
Upozornenie

Z chúlostivých povrchov alebo povrchov s náterom ihneď odstráňte prebytočný materiál.

  • Certifikácia NSF na používanie v potravinárskom priemysle.

  • Registrácia NSF v súlade s NSF H1: Výrobok sa z technických dôvodov môže dostať do kontaktu s potravinami.

  • Ak sa používa v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, môže sa použiť len minimálne množstvo potrebné z technického hľadiska. Ak sa produkt používa ako povlak na ochranu voči korózii, musí sa úplne odstrániť pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie veľmi zhrdzavených a zoxidovaných skrutkových spojov na osobných a nákladných automobiloch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch, vybavení a zariadeniach.

Pokyny

Nastriekajte na ošetrované diely a nechajte krátko pôsobiť. V prípade nepoddajných spojov zopakujete proces a v prípade potreby predĺžte čas penetrácie.

Obsah

400 ml

Teplotný rozsah použitia min.

-10 °C

Teplotný rozsah použitia max.

60 °C

Viskozita základného oleja, kinematická

20,5 cSt

Chemický základ

Alifatické uhľovodíky

Neobsahuje silikón.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Bez hexánu

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plniaca nádoba REFILLO®mat

DOZA-ROST OFF-REFILLOMAT

Bezpečný a úsporný systém na automatické dopĺňanie dóz rozprašovačov s aktívnymi prísadami a stlačeným vzduchom
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice
Nitrilové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie