Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odhrdzovač, Rost Off Special

Odhrdzovač Rost Off Special
ROST OFF SPECIAL 400ML

Obj. č. 0893130400

EAN 4062856081486

Cena za zvolené balenie
Odhrdzovač, Rost Off Special

Obj. č. 0893130400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný odhrdzovač s registráciou pre potravinárstvo (NSF – H1)

Obsahuje syntetický olej


Optimálne vlastnosti stekania a mazania



Extrémne vysoký stupeň kapilárnej aktivity


  • Výnimočné vlastnosti stekania zabezpečujú extrémne rýchlu penetráciu hrdze a korózie

  • Optimálny účinok sa začne krátko po aplikácii


Registrácia NSF H1


  • Môže sa používať v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny

  • Musí sa však zabrániť priamemu kontaktu s potravinami


Vynikajúca materiálová kompatibilita


Na rozdiel od mnohých iných bežných odhrdzovačov neúčinkuje na gumy ani na plasty.



Optimálna ochrana proti korózii vďaka prísadám na ochranu proti korózii



Bez obsahu živice a kyseliny



Neobsahuje silikón

Upozornenie
  • Z chúlostivých povrchov alebo povrchov s náterom ihneď odstráňte prebytočný materiál

  • Vyhnite sa nadmernej aplikácii oleja na diely

NSF = medzinárodne uznávaná organizácia na dohľad a registráciu výrobkov používaných v potravinárskom priemysle.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie mimoriadne zhrdzavených a zoxidovaných skrutkových a styčníkových spojení v strojoch, zostavách a zariadeniach, hlavne v potravinárskom priemysle a vo výrobe nápojov.

Pokyny

Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Nasprejujte produkt na požadované miesto zo vzdialenosti 15 až 20 cm pri teplote 15 až 25  C. Nechajte chvíľu pôsobiť. V prípade nepoddajných spojov zopakujte proces a v prípade potreby predĺžte čas penetrácie.

Obsah

400 ml

Obal

Sprej

Teplotný rozsah použitia min.

-5 °C

Teplotný rozsah použitia max.

55 °C

Chemický základ

Biely minerálny olej

Neobsahuje silikón.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie