Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odihľovač zo spekaného karbidu, DIN 6527, 90 °

Odihľovač, spekaný karbid, 90°, DIN 6527, typ N
FREZA-ODIHL-GRAT-DIN6527-90-VHM-D4,0MM

Obj. č. 5443301541

EAN 4055375923757

Cena za zvolené balenie
Odihľovač zo spekaného karbidu, DIN 6527, 90 °

Obj. č. 5443301541

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny rozsah aplikácií, vhodný predovšetkým na skosenie, odihľovanie a tvarovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7755

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

4 mm

Normy

DIN 6527

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Dĺžka (l1)

54 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie