Odihľovač zo spekaného karbidu, DIN 6527, 90 °
Nást. na odih.,spek. kar.,60° DIN 6527,typ N,TIALN
FREZA-ODIHL-GRAT-DIN6527-90-VHM-TN-D4,0
Obj. č. 5443301551
EAN 4055375923801
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7757 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Priemer (d1) | 4 mm |
Priemer stopky (d2) | 4 mm |
Normy | DIN 6527 |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN |
Dĺžka (l1) | 54 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Vrcholový uhol | 90 Stupeň |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník |