Odizolovací nástroj CAT/NETWORK
Odizolovací kľúč CAT/sieť
NOZ ODIZOLOVACI-(4,5-10MM)
Obj. č. 071441 035
EAN 4053479258218
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez potreby nastavenia hĺbky rezu
- Odizolovač vodičov a viacdrôtových káblov o rozmeroch 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- Posuvná čepeľ potiahnutá nitridom titánu
- Čepele pokryté nitridom titánu pre vyššiu rýchlosť rezania, dlhšia životnosť
- Protišmykový povrch
- Blokovací mechanizmus zabraňuje nekontrolovanému otvoreniu nástroja
- Upevňovacia svorka pre bezpečné uloženie
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Nie je vhodný na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na odizolovanie káblov Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7, Profibus, káblov s tenkou vonkajšou izoláciou, J-Y(ST)Y, jednožilových káblov 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Priemer kábla min./max. | 4,5-10 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 124 x 35 x 25 mm |
Materiál | Plast/kov |
Farba | Čierna, Červená |