Odizolovací nástroj KOAX
Odizolovací nástroj, koaxiálny kábel
ODIZOLOVAC NA KOAXIALNY KABEL
Obj. č. 071441 032
EAN 4053479258300
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez potreby nastavenia hĺbky rezu
- 2 páry čepelí na dvojstupňové odstraňovanie izolácie
- Bez poškodenia vnútorného tienenia/káblových prvkov
- Dĺžkové meradlo na presné odizolovanie
- Čepele pokryté nitridom titánu na vyššiu rýchlosť rezania, dlhšia životnosť
- Dvojzložková rukoväť na bezpečný úchop
- Blokovací mechanizmus zabraňuje nekontrolovanému otvoreniu nástroja
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Nie je vhodný na prácu v blízkosti dielov pod napätím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na odizolovanie koaxiálnych TV káblov, káblov RG6, káblov RG58, káblov RG59, zberníc Profibus
Priemer kábla min./max. | 4,8-7,5 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 98 x 20 x 20 mm |
Materiál | Plast/kov |
Farba | Čierna, Sivá, Červená |