Odizolovacie kliešte AS 280
Odizolovacie kliešte AS 280
ODIZOLOVAC MULTIFUNKCNY AS280
Obj. č. 071441 06
EAN 4011231716468
Cena za zvolené balenie








Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Multifunkčný nástroj: Samonastavovacie odizolovacie kliešte a nože na káble
- Geometria čepele: Tvar V
- Automatické prepnutie z kruhového na pozdĺžny rez
- Hĺbku rezu možno upraviť pomocou skrutky s vrúbkovanou hlavou
- Náhradná čepeľ v hornej časti krytu rukoväti
- Upínací držiak možno zaistiť v dvoch polohách (∅ 4 –16 mm a ∅ 16 – 28 mm)
- Optická stupnica dĺžky: 8 – 20 mm
- Maximálna dĺžka stiahnutej izolácie: 35 mm
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Nie sú vhodné na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Odizolovanie aj na ťažko dostupných miestach, ako sú napr. skriňové rozvádzače, UP, HW, zásuvky na spotrebiče v betónových skriniach
Geometria čepele | Tvar V |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-6 mm² |
Prierez vodiča min./max. (americká miera) (AWG) (AWG) | 10-20 |
Priemer kábla min./max. | 4-28 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 160 x 31 x 51 mm |
Materiál | Plast/kov |
Materiál rukoväte | Plast, vystužený skleneným vláknom |