Odizolovacie kliešte AS 61
Odizolovacie kliešte AS 61
KLIESTE ODIZOLOVACIE -AS61-(0,2-6,0SMM)
Obj. č. 0714109006
EAN 4062856506484
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Automatický merací systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
- Pištoľová rukoväť na používanie bez námahy, predovšetkým pri práci na stoloch a pracovných stoloch
- Nastaviteľný pozdĺžny doraz: 5 – 15 mm
- Integrované kliešte na strihanie káblov: Až do 2,5 mm²
- Upevňovací prvok na konci rukoväti
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Nie sú vhodné na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Odizolovanie jednožilových káblov s PVC izoláciou, napr. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria čepele | Tvar V |
Prierez drôtu min./max. | 0,2-6,0 mm² |
Prierez vodiča min./max. (americká miera) (AWG) (AWG) | 24-10 |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 165 x 27 x 140 mm |
Materiál | Plast/kov |
Materiál rukoväte | Plast |