Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odizolovacie kliešte DIN ISO 5743

Odizolovacie kliešte DIN ISO 5743
KLIESTE ODIZOLOVACIE CIERNE/CERV.L160MM

Obj. č. 071501 577

EAN 4050382274892

Cena za zvolené balenie
Odizolovacie kliešte DIN ISO 5743

Obj. č. 071501 577

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Integrovaná otváracia pružina otvára kliešte automaticky



Vysoko kvalitná nástrojová oceľ


Dlhá životnosť a presné rezné povrchy.



Nastavovacia skrutka: Vrúbkovaná poistná matica



Povrch: Kompletne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom



Puzdrá rukovätí:

PVC, dvojfarebné



Spoj:

Kĺb s presahom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Presné, ľahké odstránenie izolácie z káblov a vodičov

Dĺžka (L)

160 mm

Priemer drôtu max. (Ø)

5 mm

Prierez drôtu max.

10 mm²

Povrch

lakované

Dĺžka v palcoch

6-1/4 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie