Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Odizolovacie kliešte - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. 160MM Odizolovacie kliešte - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. 160MM Odizolovacie kliešte - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. 160MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Odizolovacie kliešte - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. 160MM - 1
Odizolovacie kliešte - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. 160MM - 2
Odizolovacie kliešte - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. 160MM - 3

Odizolovacie kliešte

Odizolovacie kliešte
KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. 160MM

Obj. č. 071401 550

EAN 4050642363748

Cena za zvolené balenie
Odizolovacie kliešte

Obj. č. 071401 550

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné, ľahké odstránenie izolácie z káblov a vodičov s plastovou alebo gumenou izoláciou

Vysokokvalitná nástrojová oceľ


Dlhá životnosť a presné rezné povrchy.



Na jednožilové, viacžilové a jemné vodiče



Otváracia pružina automaticky otvára kliešte



Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkou manžetou


Pohodlné vykonávanie práce a optimálny prenos sily.



Nastavovaciu skrutku možno zaistiť pomocou ryhovanej matice



Povrch: brúsený a pochrómovaný



Kĺb: spoj

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

160 mm

Priemer drôtu max. (Ø)

5 mm

Prierez drôtu max.

10 mm²

Povrch

Pochrómované

Dĺžka v palcoch

6 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie