Odizolovacie kliešte SENSOR
Odizolovacie kliešte SENSOR
KLIESTE ODIZ. SAMOSTA. SENSOR2-4,4-7,0MM
Obj. č. 0714109070
EAN 4062856506453
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Automatický merací systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
- Bez pozdĺžneho dorazu – dlhšie káblové úseky je možné viesť cez telo klieští a odizolovať
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Nie je vhodný na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na odizolovanie ovládacích káblov (napr. Ölflex), káblov snímačov/ovládačov PUR bez obsahu halogénov, vysoko flexibilných káblov TPE-U, tienených a netienených káblov s PVC a PUR izoláciou, káblov J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX
Geometria čepele | Tvar O |
Priemer drôtu min./max. | 4,4-7,0 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 172 x 30 x 98 mm |
Materiál | Plast/kov |
Materiál rukoväte | Plast |