Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odizolovacie kliešte VDE IEC 60900

Odizol. kliešte VDE, 1-zložk. rukoväť IEC 60900
ODIZOL.KLISTE-VDE-160MM

Obj. č. 071501 95

EAN 4024835441117

Cena za zvolené balenie
Odizolovacie kliešte VDE IEC 60900

Obj. č. 071501 95

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné, ľahké odstránenie izolácie z káblov a vodičov s plastovou alebo gumenou izoláciou
  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

  • Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť

  • Automatické otváranie klieští vďaka otváracej pružine

  • 1-zložková pohodlná rukoväť so širokou manžetou VDE na bezpečné vykonávanie práce

  • Nastavovaciu skrutku možno zaistiť pomocou ryhovanej matice

  • Brúsený a pochrómovaný povrch

  • Vložený kĺb
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

160 mm

Dĺžka v palcoch (L)

6 in

Priemer drôtu max. (Ø)

5 mm

Prierez drôtu max.

10 mm²

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Norma EN

60900

Materiál rukoväte

1-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie