Odizolovacie kliešte nastaviteľné
Odizolovacie kliešte s 2-zl rukoväťou
KLIESTE ODIZOLOVACIE
Obj. č.
071410810
EAN 4038898589617
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
- Nastaviteľný pozdĺžny doraz: 3-18 mm
- Integrované kliešte na strihanie káblov: Flexibilné až do 10,0 mm², pevné do 1,5 mm²
- Vymeniteľný blok nožov a pozdĺžny doraz
- Ergonomicky tvarované dvojzložkové rukoväti pre pohodlnú prácu bez námahy
- Vyrobené vo Švédsku
Upozornenie
Nie je vhodný na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vedenia s jednou žilou s PVC izoláciou, napr. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria čepele | Rovné |
Prierez drôtu min./max. | 0,02-10 mm² |
Prierez vodiča min./max. (americká miera) (AWG) (AWG) | 34-8 |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 191 x 20 x 90 mm |
Materiál | Plast/kov |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!