Odizolovacie kliešte nastaviteľné
Odizolovacie kliešte s 2-zl rukoväťou
KLIESTE ODIZOLOVACIE
Obj. č. 0714108116
EAN 4045727207017
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
- Nastaviteľný pozdĺžny doraz: 3-18 mm
 - Integrované kliešte na strihanie káblov: Flexibilné až do 10,0 mm², pevné do 1,5 mm²
 - Vymeniteľný blok nožov a pozdĺžny doraz
 - Ergonomicky tvarované dvojzložkové rukoväti pre pohodlnú prácu bez námahy
 - Vyrobené vo Švédsku
 
Upozornenie
Nie je vhodný na prácu v blízkosti častí pod napätím.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vedenia s jednou žilou s PVC izoláciou, napr. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria čepele  | Tvar O  | 
Prierez drôtu min./max.  | 4-16 mm²  | 
Prierez vodiča min./max. (americká miera) (AWG) (AWG)  | 12-5  | 
Dĺžkaxšírkaxvýška  | 191 x 20 x 90 mm  | 
Materiál  | Plast/kov  | 
Materiál rukoväte  | 2-zložkový plast  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!