Odizolovacie kliešte nastaviteľné
Kliešte na odizol. drôtov, samonastaviteľné, 16
Obj. č.
0714108016
EAN 4062856817894
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrované nastavenie hĺbky rezu na jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
- Nastaviteľný pozdĺžny doraz: 3 – 19 mm
- Integrované kliešte na strihanie káblov: 0,08 – 16,0 mm²
- Vymeniteľný blok nožov a pozdĺžny doraz
- Ergonomicky navrhnutá 2-dielna rukoväť na pohodlnú prácu bez únavy s očkom na ochranu proti pádu
- Patentované upínacie čeľuste s profilom v tvare hrebeňa zaručujú optimálne uchytenie kábla
- Možnosť prispôsobenia pomocou označenia rukoväti
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Nie je vhodný na prácu v blízkosti dielov pod napätím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na odizolovanie jednožilových káblov izolovaných PVC/silikónom/gumou, napr. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria čepele | Tvar O |
Prierez drôtu min./max. | 0,08-16 mm² |
Prierez vodiča min./max. (americká miera) (AWG) (AWG) | 28-5 |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 195 x 23 x 134 mm |
Materiál | Plast/kov |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |