Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odkvapová hrana UP

Profil odkvapovej hrany UP
PROFIL DRIP EDGE 4MM-L2M

Obj. č. 0519522005

EAN 4052703470235

Cena za zvolené balenie
Odkvapová hrana UP

Obj. č. 0519522005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na horizontálne rohy omietky na prečnievajúcich fasádach

Trvalý spoj medzi profilom/tkaninou, vysoká odolnosť voči roztrhnutiu


Koextrúzia



Lepšia priľnavosť omietky


Profilovaný povrch



Zahŕňa zástrčkový konektor

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál profilu

PVC-U, húževnatý

Materiál tkaniny

Sklenené vlákno

Typ tkaniny

Tkanina WDVS

Hmotnosť látky na m2

160 g

Veľkosť oka

4x4 mm

Trieda stavebného materiálu

E – normálne horľavé

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Počasie

Hrúbka omietky min./max.

5-6 mm

Dĺžka

2 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie