Odľahčený upínací kolík
Odľah. up. kolík, typ L, bez povr. úp., pruž. oc.
Obj. č. 463310 22
EAN 4045727722251
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ L, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Pružinová oceľ |
Iné č. normy | Podniková norma |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 8,5 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Vonkajší priemer pred montážou (d1) | 10,5 mm |