Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odľahčený upínací kolík

Odľah. up. kolík, typ L, bez povr. úp., pruž. oc.

Obj. č. 463310 55

EAN 4045727721919

Cena za zvolené balenie
Odľahčený upínací kolík

Obj. č. 463310 55

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Typ L, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Pružinová oceľ

Iné č. normy

Podniková norma

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Vnútorný priemer (d2)

8,5 mm

Dĺžka (l1)

55 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Vonkajší priemer pred montážou (d1)

10,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie