Odľahčený upínací kolík
Odľah. up. kol., typ LG, bez povr. úpr., pruž. oc.
Obj. č. 46354 12
EAN 4052712198052
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ LG, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Verzia | Brúsený |
Materiál | Pružinová oceľ |
Iné č. normy | Podniková norma |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 3,3 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Vonkajší priemer pred montážou (d1) | 4,15 mm |