Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Odlamovacia čepeľ - CEPEL ODLAMOVACIA NA REZ NOZ- CIERNA-9MM Odlamovacia čepeľ - CEPEL ODLAMOVACIA NA REZ NOZ- CIERNA-9MM Odlamovacia čepeľ - CEPEL ODLAMOVACIA NA REZ NOZ- CIERNA-9MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/f7WPVCAf_fE

Odlamovacia čepeľ - CEPEL ODLAMOVACIA NA REZ NOZ- CIERNA-9MM - 1
Odlamovacia čepeľ - CEPEL ODLAMOVACIA NA REZ NOZ- CIERNA-9MM - 2
Odlamovacia čepeľ - CEPEL ODLAMOVACIA NA REZ NOZ- CIERNA-9MM - 3

Odlamovacia čepeľ

Odlamovacia čepeľ, mimoriadne ostrá
CEPEL ODLAMOVACIA NA REZ NOZ- CIERNA-9MM

Obj. č. 071566 073
EAN 4050641822536

Cena za zvolené balenie
Odlamovacia čepeľ

Obj. č. 071566 073

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne ostrá čepeľ na presné rezy, a to aj jemných pásov. Ideálna na papier, fólie a tenké materiály

Prechádza materiálom rýchlo a ľahko


Vďaka ostrému uhlu čepele a oceli najvyššej kvality je čepeľ mimoriadne ostrá



Bezpečné skladovanie


Praktické vysúvacie puzdro

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka ostria

85 mm

Šírka čepele

9 mm

Hrúbka hrotu

0.4 mm

Materiál

Oceľ

Dĺžka reznej hrany

80 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie