Odmerka s čiernou stupnicou ml/l - US GAL/UK GAL
Odmerka
ODMERKA 1L
Obj. č. 0705800050
EAN 4011231618212
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné voči neutrálnym médiám, olejom, kyselinám a alkoholom
- Neobsahuje BPA
- Bezpečnosť potravín podľa nariadenia (EÚ) č. 10/2011 a FDA paragrafu 21 CFR 177.1520
- Vhodné do umývačku riadu, mikrovlnnej rúry a mrazničky
Vyznačená čierna stupnica na každej strane odmerky:
- Jedna stupnica v mililitroch a litroch
- Jedna stupnica v amerických galónoch a britských galónoch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ideálne vhodná na prenos oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny do ostrekovačov okien a pod.
- Veľmi robustné a kvalitné spracovanie – odolné proti rozbitiu a stabilné
- Výstupný otvor umožňuje bezpečné nalievanie
- Ergonomická rukoväť s drážkami na lepšie uchopenie
Obsah | 1 l |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Priesvitný |
Odolnosť proti | Olej, Kyselina, Alkohol |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 120,000 g |
Stupnica | Stupnica: 10ml |