Potrubná objímka TIPP® Smartlock 2 GS S exkluzívnym rýchlouzáverom Würth na bezpečnú a rýchlu montáž
Potr. objímka TIPP Smartlock 2 GS s gumovou vl.
OBJIMKA-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(135-140)
TIPP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dve závitové spojky pre lepšie prispôsobenie rozmerom potrubia
Potrubná objímka sa môže široko otvoriť, čím sa umožní rýchle a jednoduché vloženie potrubia hlavne pri práci nad hlavou
Poistné drážky na oboch stranách, ktoré predchádzajú uvoľneniu skrutiek
Svorkové skrutky so šesťhrannou hlavou (10 mm) a prídavným vnútorným profilom
Do rozsahu upínania 26 - 28 mm M6x25 mm, všetky ostatné rozmery M6x30 mm
Profilová guma pre vynikajúcu pohyblivosť potrubia pri príprave montáže
Požiarna odolnosť B2, netvorí horiace kvapôčky
Kombinované maticové pripojenie M8/M10, 13 mm, privarené v 4 bodoch
Zvuková izolácia v súlade s normou DIN 4109
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie potrubí pri inštalácii vnútorných systémov a systémov kúrenia
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 135-140 mm |
Dĺžka (L) | 182 mm |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 23 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 2 mm |
Prípustné zaťaženie | 1.8 kN |
Materiál | Oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |
Hmotnosť | 242 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Materiál akustickej izolácie | EPDM |
Vhodnosť pre oceľové rúry DINEN10255 | 5palcov |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Povrch | pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!